OMRON - F39-LSGTB-K SOPORTE DE MONTAJE PARA EL MODELO IP69K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Soporte de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura/profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
695798
Ref.Sonepar
1182242
EAN
04549734457903
Tipo de accesorio:
Soporte de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud:
0 mm
Soporte de montaje para el modelo F3SG-SRB IP69K
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


