OMRON - F39GCN5 CAJA DE CONEXIÓN DE SENSOR DE MUTING PARA LA SERIE F3SG-SR/PG - 695767

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - F39GCN5 CAJA DE CONEXIÓN DE SENSOR DE MUTING PARA LA SERIE F3SG-SR/PG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Anchura - 0 mm

  • Altura/profundidad - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

695767

Ref.Sonepar

1182241

EAN

04549734458177

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Anchura:

0 mm

Altura/profundidad:

0 mm

Longitud:

0 mm

Caja de conexión de sensor de muting para la serie F3SG-SR/PG