OMRON - FH-SMX01 CÁMARA FH,ALT.VEL.1,6 MEGAPÍXELES,MTRA.C,OBT.GLOBAL,MONOC. - 709382
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Fotocámara
Tipo de tensión - CC
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
709382
Ref.Sonepar
1182322
EAN
04549734777124
Modelo:
Fotocámara
Tipo de tensión:
CC
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:
0
Tipo de interfaz:
Otros
Altura:
34.5 mm
Anchura:
28 mm
Profundidad:
47.3 mm


