OMRON - FH-SMX05 CÁMARA FH-SMX05 ALTA VEL.5 MEGAPÍXELES,MONT.C,OBT.GLOBAL,MONOC. - 684316
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Fotocámara
Tipo de tensión - CC
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
684316
Ref.Sonepar
1182216
EAN
04549734145640
Modelo:
Fotocámara
Tipo de tensión:
CC
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:
0
Tipo de interfaz:
Otros
Altura:
42 mm
Anchura:
35 mm
Profundidad:
40.7 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


