OMRON - FHMT12 PANTALLA TÁCTIL 12,1 PARA CONTROLADOR VISIÓN FH - 410318
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura/profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
410318
Ref.Sonepar
1182126
EAN
04548583564473
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud:
0 mm
Pantalla táctil 12,1 pulgadas para controlador visión FH


