OMRON - FHV7 Iluminación Módulo, Blanco, Incluye Protección Ventana
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura/profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
685289
Ref.Sonepar
1290743
EAN
04549734282598
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud:
0 mm
FHV7 Iluminación Módulo, Blanco, Incluye Protección Ventana
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


