OMRON - FHVMDA2M CABLE CONVERSOR 2M DVI-ANALÓGICO RGB - 410312
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable de conexión
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura/profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
410312
Ref.Sonepar
1182125
EAN
04548583564480
Tipo de accesorio:
Cable de conexión
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud:
0 mm
Cable conversor 2m DVI-Analógico RGB pantalla táctil FH-MT


