OMRON - FHVVNB23M CABLE ETHERNET FHV7, RECTO 3M, CONECTOR M12 - 720364
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 3 m
Tipo de conector, conexión 1 - M12
Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)
Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1 - Metal
Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2 - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
720364
Ref.Sonepar
1182336
EAN
04549734780766
Longitud:
3 m
Tipo de conector, conexión 1:
M12
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(4)
Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1:
Metal
Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2:
Plástico
Color cubierta:
Negro
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Palanca de bloqueo:
sí
Color manguito:
Negro
Sin halógenos según IEC 60754-1:
no
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
no
Sin halógenos según IEC 60754-3:
no
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Apto para cadena de guía de cable:
no
Construcción de cable:
1x4
Tamaño AWG:
0
Asignación de clavijas:
1:1
Valor NVP:
0 %
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


