OMRON - FHXDML ACCESORIO MONTAJE CARRIL DIN FH LITE - 670241
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Soporte de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura/profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
670241
Ref.Sonepar
1182190
EAN
04548583763722
Tipo de accesorio:
Soporte de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud:
0 mm
Accesorio montaje carril DIN FH Lite


