OMRON - Filtro RFI 1S servo 230V AC drive 100-200W - 670528

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Filtro RFI 1S servo 230V AC drive 100-200W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como filtro de seno - no

  • Apto como filtro du/dt - no

  • Apto como filtro de supresión de interferencias de radio - sí

  • Apto como bloqueo de frecuencia de audio - no

  • Número de polos, lado primario - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

670528

Ref.Sonepar

816632

EAN

04548583971677

Apto como filtro de seno:

no

Apto como filtro du/dt:

no

Apto como filtro de supresión de interferencias de radio:

sí

Apto como bloqueo de frecuencia de audio:

no

Número de polos, lado primario:

1

Frecuencia de base nominal:

-8888 kHz

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...60 Hz

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

250 V

Intensidad nominal a CA:

0...3 A

Intensidad nominal máxima (Ith) en tensión nominal CC:

0 A

Grado de protección (IP):

Otros

Grado de protección (NEMA):

Otros

1S servo Filtro RFI; 230 VAC monofásico, drives de 100 y 200 W