OMRON - FINAL CARR.CMPTO.D4CC-1041 1 A 125 V CA - 144736

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - FINAL CARR.CMPTO.D4CC-1041 1 A 125 V CA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 40 mm

  • Altura del sensor - 62.2 mm

  • Longitud del sensor - 16 mm

  • Función de conmutación - Interruptor de desconexión rápida

  • Mecanismo de enganche de la función de conmutación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

144736

Ref.Sonepar

996048

EAN

04536853208073

Anchura del sensor:

40 mm

Altura del sensor:

62.2 mm

Longitud del sensor:

16 mm

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión rápida

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

no

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Metal

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de elemento de control:

Desatascador

Alineación del elemento de control:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M12

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-10...70 °C

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Final de carrera compacto, tipo de conector, 1 A 125 VCA