OMRON - FINAL CARR.PLAST.2NC BIS.PAL.M20 - 6999467-3

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - FINAL CARR.PLAST.2NC BIS.PAL.M20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 31 mm

  • Altura del sensor - 82.5 mm

  • Longitud del sensor - 37.9 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V - 0.27 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6999467-3

Ref.Sonepar

1278256

EAN

4547648045582

Anchura del sensor:

31 mm

Altura del sensor:

82.5 mm

Longitud del sensor:

37.9 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.27 A

N° contactos normalmente cerrados:

2

Tipo de conexión de eléctrica:

Entrada de cable (métrica)

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-30...70 °C

Grado de protección (IP):

IP67