OMRON - Final de carrera 1NC/1NA PG13,5

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Final de carrera 1NC/1NA PG13,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con indicación de estado - no

  • Apto para funciones de seguridad - sí

  • Anchura del sensor - 31 mm

  • Altura del sensor - 30 mm

  • Longitud del sensor - 96 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

163395

Ref.Sonepar

146492

EAN

04536854963629

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

sí

Anchura del sensor:

31 mm

Altura del sensor:

30 mm

Longitud del sensor:

96 mm

Apertura forzada:

no

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de contacto de conmutador:

Interruptor de acción lenta

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.27 A

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Otros

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de conexión de eléctrica:

Entrada de cable PG

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-30...70 °C

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Plástico 1NC/1NA PG13,5

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON