OMRON - Final de carrera alta sensible varilla elástica muelle corto M10

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Final de carrera alta sensible varilla elástica muelle corto M10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 18 mm

  • Sensor del diámetro - 10 mm

  • Altura del sensor - 18 mm

  • Longitud del sensor - 111.1 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - 0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

133720

Ref.Sonepar

607963

EAN

04536853227753

Anchura del sensor:

18 mm

Sensor del diámetro:

10 mm

Altura del sensor:

18 mm

Longitud del sensor:

111.1 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:

0.03 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0 A

Función de conmutación:

Interruptor de acción lenta

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

no

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Otros

Material de la carcasa:

Metal

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de elemento de control:

Varilla con resorte

Alineación del elemento de control:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Con cable previamente ensamblado

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-10...70 °C

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Alta sensib Varilla elástica muelle corto M10 3m

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON