OMRON - Final de carrera compacto palanca regulable IP65HL-5000G

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Final de carrera compacto palanca regulable IP65HL-5000G

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 33 mm

  • Sensor del diámetro - 17.5 mm

  • Altura del sensor - 129 mm

  • Longitud del sensor - 58 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

378665

Ref.Sonepar

880905

EAN

4548583439153

Anchura del sensor:

33 mm

Sensor del diámetro:

17.5 mm

Altura del sensor:

129 mm

Longitud del sensor:

58 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

4 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

4 A

Función de conmutación:

Otros

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

no

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Metal

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de elemento de control:

Palanca de rodillo

Alineación del elemento de control:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Otras conexiones

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-5...65 °C

Grado de protección (IP):

IP65

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON