OMRON - Final de carrera compacto palanca roldana regulable IP65HL-5030G - 378666
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 33 mm
Sensor del diámetro - 17.5 mm
Altura del sensor - 94.9 mm
Longitud del sensor - 65.7 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - 3 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
378666
Ref.Sonepar
268481
EAN
04548583439177
Anchura del sensor:
33 mm
Sensor del diámetro:
17.5 mm
Altura del sensor:
94.9 mm
Longitud del sensor:
65.7 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
4 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
4 A
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión rápida
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Salida electrónica:
no
Apertura forzada:
no
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Metal
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de elemento de control:
Palanca de rodillo ajustable
Alineación del elemento de control:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Otras conexiones
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-5...65 °C
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


