OMRON - Final de carrera compacto varilla elástica IP65HL-5300G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 33 mm
Sensor del diámetro - 6.6 mm
Altura del sensor - 183.1 mm
Longitud del sensor - 34 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - 3 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
378655
Ref.Sonepar
845437
EAN
04548583439252
Anchura del sensor:
33 mm
Sensor del diámetro:
6.6 mm
Altura del sensor:
183.1 mm
Longitud del sensor:
34 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
4 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
4 A
Función de conmutación:
Otros
Salida electrónica:
no
Apertura forzada:
no
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Metal
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de elemento de control:
Varilla con resorte
Alineación del elemento de control:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Otras conexiones
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-5...65 °C
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


