OMRON - Final de carrera metálico 1NC/1NA + 1NC LED 24V CC PG13,5

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Final de carrera metálico 1NC/1NA + 1NC LED 24V CC PG13,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con indicación de estado - sí

  • Apto para funciones de seguridad - sí

  • Fuerza de bloqueo - 700 N

  • Con desbloqueo de escape - sí

  • Tipo de bloqueo - Principio de corriente estática

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

158134

Ref.Sonepar

908577

EAN

04536853204365

Con indicación de estado:

sí

Apto para funciones de seguridad:

sí

Fuerza de bloqueo:

700 N

Con desbloqueo de escape:

sí

Tipo de bloqueo:

Principio de corriente estática

Con liberación auxiliar:

no

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC:

20.4...26.4 V

Anchura del sensor:

112 mm

Altura del sensor:

46.3 mm

Longitud del sensor:

123.5 mm

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de contacto de conmutador:

Interruptor de acción lenta

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0 A

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Metal

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de conexión de eléctrica:

Entrada de cable PG

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-10...55 °C

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Metálico 1NC/1NA+1NC LED 24Vcc PG13,5

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON