OMRON - Final de carrera plástico 2NC bisagra ruptura lenta PG13,5

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Final de carrera plástico 2NC bisagra ruptura lenta PG13,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con indicación de estado - no

  • Apto para funciones de seguridad - sí

  • Tipo de elemento de control - Mango completo

  • Apertura forzada - sí

  • Número de contactos auxiliares de seguridad - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

170746

Ref.Sonepar

463220

EAN

04547648045483

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

sí

Tipo de elemento de control:

Mango completo

Apertura forzada:

sí

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de contacto de conmutador:

Interruptor de acción lenta

Anchura del sensor:

31 mm

Altura del sensor:

30 mm

Longitud del sensor:

82.5 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:

0.27 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0.27 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.27 A

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Entrada de cable PG

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Bisagra eje Plástico 2NC Ruptura lenta PG13,5

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON