OMRON - Floatless level switch, plug-in, adjustable sensitivity, one level, 100-240 VAC

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Floatless level switch, plug-in, adjustable sensitivity, one level, 100-240 VAC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 100...240 V

  • Número de entradas para electrodos - 3

  • En cascada - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

707592

Ref.Sonepar

994860

EAN

04549734697255

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

100...240 V

Número de entradas para electrodos:

3

En cascada:

no

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

1

Anchura:

38 mm

Altura:

49.4 mm

Profundidad:

84 mm

Detector de nivel sin flotador, enchufable, sensibilidad regulable, un nivel, 100-240 VCA

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON