OMRON - FNL.CARR.PAL.ROD.: R38MM,PRECARRERA - 392905

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - FNL.CARR.PAL.ROD.: R38MM,PRECARRERA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 40 mm

  • Sensor del diámetro - -8888 mm

  • Altura del sensor - 125 mm

  • Longitud del sensor - 60 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - 0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

392905

Ref.Sonepar

1160604

EAN

04548583478152

Anchura del sensor:

40 mm

Sensor del diámetro:

-8888 mm

Altura del sensor:

125 mm

Longitud del sensor:

60 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

10 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

10 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0.8 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.4 A

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión rápida

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

no

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

N° contactos normalmente abiertos:

2

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Metal

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de elemento de control:

Palanca de rodillo

Alineación del elemento de control:

Rodillo de levas recto

Tipo de conexión de eléctrica:

Entrada de cable PG

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-10...80 °C

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Final de carrera, palanca de rodillo: R38 mm, precarrera de 15±5°, sobrecarrera de 90°, DPDB, Pg13.5, con terminal de tierra