OMRON - Fotocélula fibra óptica barrera general roscada M4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Salida analógica 0 V… 10 V - no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA - no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
182801
Ref.Sonepar
116291
EAN
04547648094870
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Salida analógica 0 V… 10 V:
no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica -10 V… +10 V:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable
Tipo de salida de conmutador:
Otros
Tipo de función de conmutación:
Programable/configurable
Con función de eliminación:
no
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 0
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión:
Otros
Anchura del amplificador:
10 mm
Altura del amplificador:
33.5 mm
Amplificador de longitud:
71.8 mm
Sensor del diámetro:
4 mm
Indicación:
Otros
Procedimiento de ajuste:
Otros
Tipo de construcción del alojamiento:
Varilla
Clase protección de láser:
Otros
Intensidad de pérdida de movimiento:
0 mA
Tipo de luz:
Luz roja libre de polaridad
Intensidad máx. de salida:
0 mA
Distancia de funcionamiento nominal:
2300 mm
Frecuencia de conmutación:
-8888 Hz
Grado de protección (IP):
IP67
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Material de la carcasa:
Aluminio
Material del revestimiento del cable:
Otros
Material del núcleo de fibra óptica:
Plástico
Con función de tiempo:
no
Número AWG:
-8888
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


