OMRON - Fotocélula fibra óptica réflex larga distancia diámetro 3mm - 182527

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Fotocélula fibra óptica réflex larga distancia diámetro 3mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 0

  • Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0

  • Salida analógica 0 V… 10 V - no

  • Salida analógica 0 mA ... 20 mA - no

  • Salida analógica 4 mA ... 20 mA - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

182527

Ref.Sonepar

629463

EAN

4547648094962

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

0

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Salida analógica 0 V… 10 V:

no

Salida analógica 0 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica 4 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica -10 V… +10 V:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable

Tipo de salida de conmutador:

Otros

Tipo de función de conmutación:

Programable/configurable

Con función de eliminación:

no

Tipo de tensión:

CA/CC

Altura del amplificador:

3 mm

Amplificador de longitud:

15 mm

Sensor del diámetro:

3 mm

Procedimiento de ajuste:

Ajuste manual

Clase protección de láser:

Otros

Tipo de luz:

Diodo láser, luz roja

Distancia de funcionamiento nominal:

90 mm

Grado de protección (IP):

IP67

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Material de la carcasa:

Plástico

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Material del núcleo de fibra óptica:

Plástico

Con función de tiempo:

no

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas. Sensores Fotoelectricos E32. Fotocélula fibra óptica réflex larga distancia diámetro 3mm

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON