OMRON - Fotocélula metálica CC 4h réflex 12mm PNP cable 2m - 326595

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Fotocélula metálica CC 4h réflex 12mm PNP cable 2m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 1

  • Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0

  • Salida analógica 0 V… 10 V - no

  • Salida analógica 0 mA ... 20 mA - no

  • Salida analógica 4 mA ... 20 mA - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

326595

Ref.Sonepar

1196418

EAN

04547648689335

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Salida analógica 0 V… 10 V:

no

Salida analógica 0 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica 4 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica -10 V… +10 V:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable

Tipo de salida de conmutador:

PNP

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Con función de eliminación:

no

Clase de seguridad de agente de funcionamiento:

Clase de protección 3

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

10...30 V

Tipo de tensión:

CC

Anchura del sensor:

10.8 mm

Altura del sensor:

32.2 mm

Longitud del sensor:

21 mm

Sensor del diámetro:

-8888 mm

Procedimiento de ajuste:

Sesión informativa

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Clase protección de láser:

Otros

Intensidad de pérdida de movimiento:

20 mA

Tipo de luz:

Luz blanca

Punto de luz:

0 mm²

Con conexión de fibra óptica:

no

Intensidad máx. de salida:

100 mA

Distancia de funcionamiento nominal:

12 mm

Frecuencia de conmutación:

20 Hz

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Temperatura ambiente:

-40...60 °C

Con lente de intercambio:

no

Material de superficie óptica:

Plástico

Material de la carcasa:

Acero inox

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Material del núcleo de fibra óptica:

Plástico

Con función de tiempo:

no

Número AWG:

24

Marcas metálica cc 4h Réflex 12mm PNP Teach. Cable 2m

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON