OMRON - Fotocélula réflex 2.5m relé cable 2m Lite - 668835

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Fotocélula réflex 2.5m relé cable 2m Lite

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Distancia de funcionamiento - 5...2500 mm

  • Por notificación de fallo - no

  • Con función de tiempo - no

  • Distancia máxima de conmutación - 2500 mm

  • Intensidad máx. de salida - 3000 mA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

668835

Ref.Sonepar

299480

EAN

04548583746480

Distancia de funcionamiento:

5...2500 mm

Por notificación de fallo:

no

Con función de tiempo:

no

Distancia máxima de conmutación:

2500 mm

Intensidad máx. de salida:

3000 mA

Con reflector:

no

Salida analógica 0 V… 10 V:

no

Salida analógica 0 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica 4 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica -10 V… +10 V:

no

Con otra salida analógica:

no

Procedimiento de ajuste:

Ajuste manual

Con interfaz de comunicación analógico:

no

Con interfaz de comunicación AS-Interface:

no

Con interfaz de comunicación CANOpen:

no

Con interfaz de comunicación DeviceNet:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación INTERBUS:

no

Con interfaz de comunicación PROFIBUS:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 422:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Con interfaz de comunicación SSD:

no

Con interfaz de comunicación SSI:

no

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

0

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

1

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable

Tipo de salida de conmutador:

Contacto de relé

Tipo de función de conmutación:

Programable/configurable

Clase de seguridad de agente de funcionamiento:

Clase de protección 2

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Anchura del sensor:

18 mm

Sensor del diámetro:

-8888 mm

Altura del sensor:

50 mm

Longitud del sensor:

50 mm

Modo del sensor:

Conmutación oscura/clara

Material de superficie óptica:

Plástico

Material de la carcasa:

Plástico

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

-8888 mA

Distancia de reflector mínima:

-8888 mm

Tiempo de reacción:

20 ms

Intervalo de transmisión del campo de seguridad:

-8888 m

Frecuencia de conmutación:

50 Hz

Tipo de seguridad según IEC 61496-1:

1

Tensión de conmutación de OSSD a estado “alta”:

-8888 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Clase protección de láser:

Ninguno

Longitud de onda del sensor:

624 nm

Tipo de luz:

Luz roja libre de polaridad

Punto de luz:

0 mm²

Número AWG:

22

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Con bloqueo de reinicio:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Grado de protección (IP):

IP64

Grado de protección (NEMA):

Otros

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...240 V

Fotocélula 50x50 Multialim. Réflex 2.5m Relé Cable 2m LITE

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON