OMRON - FOTOCELULA REFLEX E3JMDS70M4TGOMS - 720671

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - FOTOCELULA REFLEX E3JMDS70M4TGOMS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Distancia de funcionamiento - 0...700 mm

  • Por notificación de fallo - no

  • Con función de tiempo - sí

  • Distancia máxima de conmutación - 700 mm

  • Intensidad máx. de salida - 3000 mA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

720671

Ref.Sonepar

1011693

EAN

04550431045270

Distancia de funcionamiento:

0...700 mm

Por notificación de fallo:

no

Con función de tiempo:

sí

Distancia máxima de conmutación:

700 mm

Intensidad máx. de salida:

3000 mA

Con reflector:

no

Salida analógica 0 V… 10 V:

no

Salida analógica 0 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica 4 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica -10 V… +10 V:

no

Con otra salida analógica:

no

Procedimiento de ajuste:

Ajuste manual

Con interfaz de comunicación analógico:

no

Con interfaz de comunicación AS-Interface:

no

Con interfaz de comunicación CANOpen:

no

Con interfaz de comunicación DeviceNet:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación INTERBUS:

no

Con interfaz de comunicación PROFIBUS:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 422:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Con interfaz de comunicación SSD:

no

Con interfaz de comunicación SSI:

no

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

0

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

1

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Tipo de salida de conmutador:

Contacto de relé

Tipo de función de conmutación:

Contacto de intercambio (NA/NC)

Clase de seguridad de agente de funcionamiento:

Clase de protección 2

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Anchura del sensor:

25 mm

Altura del sensor:

80 mm

Longitud del sensor:

75 mm

Modo del sensor:

Conmutación oscura/clara

Material de superficie óptica:

Plástico

Material de la carcasa:

Plástico

Tiempo de reacción:

30 ms

Frecuencia de conmutación:

16 Hz

Tipo de tensión:

CA/CC

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Clase protección de láser:

Ninguno

Longitud de onda del sensor:

950 nm

Tipo de luz:

Luz de infrarrojos

Punto de luz:

100 mm²

Número AWG:

22

Material del revestimiento del cable:

Otros

Con bloqueo de reinicio:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

100...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

100...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...240 V

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas. Sensores Fotoelectricos E3JM. Sensor fotoeléctrico difusor, 700mm, AC/DC, relé, temporizador 5S, tamaño de conducto PG13.5