OMRON - FQ-WN005-E CABLE ETHERNET 5M - 360746
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - SF/UTP
Categoría - 5E
Longitud - 5 m
Tipo de conector, conexión 1 - M12
Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
360746
Ref.Sonepar
1182070
EAN
04548583129283
Tipo de cable:
SF/UTP
Categoría:
5E
Longitud:
5 m
Tipo de conector, conexión 1:
M12
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(4)
Conexión de conector de carcasa 1:
Otros
Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1:
Metal
Conexión de conector de carcasa 2:
Otros
Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2:
Plástico
Color cubierta:
Azul
Manguito anti deformaciones:
Conectado
Palanca de bloqueo:
sí
Color manguito:
Negro
Retardante de llama:
No
Sin halógenos según IEC 60754-1:
no
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
no
Sin halógenos según IEC 60754-3:
no
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Apto para cadena de guía de cable:
no
Construcción de cable:
1x4
Tamaño AWG:
22
Asignación de clavijas:
1:1
Grado de protección (IP):
IP67
Valor NVP:
0 %


