OMRON - FQ2-S15100F SENSOR FQ BÁSICO - 372152
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo completo
Tipo de tensión - CC
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto - 0
Tipo de interfaz - Otros
Altura - 90 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
372152
Ref.Sonepar
1182072
EAN
04548583322400
Modelo:
Dispositivo completo
Tipo de tensión:
CC
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:
0
Tipo de interfaz:
Otros
Altura:
90 mm
Anchura:
46 mm
Profundidad:
57 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


