OMRON - FQ2-S45100N SENSOR 29X18-300X191 PNP - 373122

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - FQ2-S45100N SENSOR  29X18-300X191 PNP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo completo

  • Tipo de tensión - CC

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 21.6...26.4 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

373122

Ref.Sonepar

1182073

EAN

04548583362000

Modelo:

Dispositivo completo

Tipo de tensión:

CC

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

21.6...26.4 V

Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:

3

Tipo de interfaz:

Otros

Altura:

90 mm

Anchura:

46 mm

Profundidad:

49 mm

FQ alta func. FOV: 29x18-300x191 Dist:32-380 PNP