OMRON - FTE.ALIM.100 W,E.100 240 VCA,24 VCC,SAL.

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - FTE.ALIM.100 W,E.100 240 VCA,24 VCC,SAL.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Con indicación LED - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

153315

Ref.Sonepar

1030460

EAN

04536853620509

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

19.2...26.4 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Accionador, polarización:

Polarizado

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

4

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Contactos guiados a la fuerza:

no

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA/CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Corriente nominal:

10 A

Intensidad máx. de arranque:

0 A

Grado de protección (IP):

Otros

Anchura:

41.5 mm

Altura:

28 mm

Profundidad:

36 mm

4PDT 10A Enchuf/soldar indicador LED diodo

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON