OMRON - FTE.ALIM.100W E.100A 240V CA SAL.12V CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 10.8...13.8 V
Segunda tensión de salida secundaria - 0...0 V
Tercera tensión de salida secundaria - 0...0 V
Intensidad máx. de salida 1 - 8.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
677960
Ref.Sonepar
1124196
EAN
04549734104654
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
10.8...13.8 V
Segunda tensión de salida secundaria:
0...0 V
Tercera tensión de salida secundaria:
0...0 V
Intensidad máx. de salida 1:
8.5 A
Intensidad máx. de salida 2:
-8888 A
Intensidad máx. de salida 3:
-8888 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
12 V
Tensión nominal de salida 2:
-8888 V
Tensión nominal de salida 3:
-8888 V
Corriente nominal de salida 1:
8.5 A
Corriente nominal de salida 2:
-8888 A
Corriente nominal de salida 3:
-8888 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
120...370 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
240 VA
Salida de potencia:
100 W
Estabilizado:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
sí
Versión modular:
no
Anchura en módulos:
2.2
Anchura integrada:
44 mm
Altura integrada:
97 mm
Montaje directo posible:
sí
Anchura:
39.2 mm
Altura:
97 mm
Profundidad:
147.7 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP00
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


