OMRON - FTE.ALIM.30W E.100A 240V CA SAL.24V CC S8FS-G03024CD - 677972

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - FTE.ALIM.30W E.100A 240V CA SAL.24V CC S8FS-G03024CD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Primera tensión de salida secundaria - 21.6...27.6 V

  • Segunda tensión de salida secundaria - 0...0 V

  • Tercera tensión de salida secundaria - 0...0 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 1.5 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

677972

Ref.Sonepar

1002744

EAN

04549734104494

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Primera tensión de salida secundaria:

21.6...27.6 V

Segunda tensión de salida secundaria:

0...0 V

Tercera tensión de salida secundaria:

0...0 V

Intensidad máx. de salida 1:

1.5 A

Intensidad máx. de salida 2:

-8888 A

Intensidad máx. de salida 3:

-8888 A

Tensión secundaria regulable:

sí

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Tensión nominal de salida 2:

-8888 V

Tensión nominal de salida 3:

-8888 V

Corriente nominal de salida 1:

1.5 A

Corriente nominal de salida 2:

-8888 A

Corriente nominal de salida 3:

-8888 A

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

120...370 V

Tensión de salida estabilizada:

sí

Consumo potencia:

86 VA

Salida de potencia:

30 W

Estabilizado:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

sí

Versión modular:

no

Anchura en módulos:

2.2

Anchura integrada:

41 mm

Altura integrada:

82 mm

Montaje directo posible:

sí

Anchura:

36.2 mm

Altura:

82 mm

Profundidad:

117.7 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Grado de protección (IP):

IP00

Grado de protección (NEMA):

Otros

Fuente de alimentación, 30 W, entrada de 100 a 240 V CA, salida 24 V CC, 1,5 A, montaje en carril DIN