OMRON - FTE.ALIM.S8AS2-24024-06S 240W 24V DC TENS.E.100 240V AC CTE.TOTAL 10A MAX.3,8A - 727771
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 24...28 V
Segunda tensión de salida secundaria - 24...28 V
Tercera tensión de salida secundaria - 24...28 V
Intensidad máx. de salida 1 - 3.8 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
727771
Ref.Sonepar
1296485
EAN
04550431159359
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
24...28 V
Segunda tensión de salida secundaria:
24...28 V
Tercera tensión de salida secundaria:
24...28 V
Intensidad máx. de salida 1:
3.8 A
Intensidad máx. de salida 2:
3.8 A
Intensidad máx. de salida 3:
3.8 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Tensión nominal de salida 2:
24 V
Tensión nominal de salida 3:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
3.8 A
Corriente nominal de salida 2:
3.8 A
Corriente nominal de salida 3:
3.8 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
0...0 V
Tensión de salida estabilizada:
no
Consumo potencia:
260 VA
Salida de potencia:
240 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
no
Anchura en módulos:
5.3
Anchura integrada:
92 mm
Altura integrada:
115 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
92 mm
Altura:
115 mm
Profundidad:
130.4 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros


