OMRON - FUENTE ALIM.120W/24V/5A DIN DPLY.ALR.PNP

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - FUENTE ALIM.120W/24V/5A DIN DPLY.ALR.PNP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Primera tensión de salida secundaria - 21.6...27.6 V

  • Segunda tensión de salida secundaria - 0...0 V

  • Tercera tensión de salida secundaria - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

38 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

281071

Ref.Sonepar

1180344

EAN

04547648640060

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Primera tensión de salida secundaria:

21.6...27.6 V

Segunda tensión de salida secundaria:

0...0 V

Tercera tensión de salida secundaria:

0...0 V

Intensidad máx. de salida 1:

5 A

Intensidad máx. de salida 2:

0 A

Intensidad máx. de salida 3:

0 A

Tensión secundaria regulable:

sí

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Tensión nominal de salida 2:

-8888 V

Tensión nominal de salida 3:

-8888 V

Corriente nominal de salida 1:

5 A

Corriente nominal de salida 2:

-8888 A

Corriente nominal de salida 3:

-8888 A

Prueba de cortocircuito:

no

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

0...0 V

Tensión de salida estabilizada:

sí

Consumo potencia:

144 VA

Salida de potencia:

120 W

Estabilizado:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

sí

Versión modular:

sí

Anchura en módulos:

1

Anchura integrada:

50 mm

Altura integrada:

121.3 mm

Montaje directo posible:

no

Anchura:

50 mm

Altura:

115 mm

Profundidad:

121.3 mm

Apto para funciones de seguridad:

sí

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Grado de protección (IP):

Otros

Grado de protección (NEMA):

Otros

120W / 24V / 5A DIN Display Period mant. Alarma PNP

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON