OMRON - FUENTE ALIM.600W,100-240V AC,24V DC,27A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 21.6...27.6 V
Segunda tensión de salida secundaria - 0...0 V
Tercera tensión de salida secundaria - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
109 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
364919
Ref.Sonepar
1169932
EAN
04548583103726
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
21.6...27.6 V
Segunda tensión de salida secundaria:
0...0 V
Tercera tensión de salida secundaria:
0...0 V
Intensidad máx. de salida 1:
31 A
Intensidad máx. de salida 2:
0 A
Intensidad máx. de salida 3:
0 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Tensión nominal de salida 2:
0 V
Tensión nominal de salida 3:
0 V
Corriente nominal de salida 1:
27 A
Corriente nominal de salida 2:
0 A
Corriente nominal de salida 3:
0 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
0...0 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
0 VA
Salida de potencia:
600 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
sí
Versión modular:
no
Anchura en módulos:
7
Anchura integrada:
71 mm
Altura integrada:
117 mm
Montaje directo posible:
sí
Anchura:
110 mm
Altura:
92 mm
Profundidad:
187 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


