OMRON - FUENTE ALIM.90W/24V/3,75A S8VS-09024BP - 281070

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - FUENTE ALIM.90W/24V/3,75A S8VS-09024BP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Primera tensión de salida secundaria - 21.6...27.6 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 3.75 A

  • Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz - 100...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

38 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

281070

Ref.Sonepar

1005376

EAN

04547648640053

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Primera tensión de salida secundaria:

21.6...27.6 V

Intensidad máx. de salida 1:

3.75 A

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

100...240 V

Salida de potencia:

90 W

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

sí

Anchura en módulos:

1

Anchura integrada:

50 mm

Altura integrada:

121.3 mm

Anchura:

50 mm

Altura:

115 mm

Profundidad:

121.3 mm

Grado de protección (IP):

Otros

90W / 24V / 3,75A DIN Displ. Tiempo func. Alarma PNP

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON