OMRON - Fuente de alimentación 100 a 240V CA 5V CC 2,8A relé

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Fuente de alimentación 100 a 240V CA 5V CC 2,8A relé

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de entrada a CA 50 Hz - 85...264 V

  • Tensión de entrada a CA 60 Hz - 85...264 V

  • Tensión de entrada a CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA

  • Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz - 40 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

136004

Ref.Sonepar

236077

EAN

04536854806018

Tensión de entrada a CA 50 Hz:

85...264 V

Tensión de entrada a CA 60 Hz:

85...264 V

Tensión de entrada a CC:

0...0 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CA

Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:

40 A

Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:

40 A

Intensidad máx. de entrada CC:

0 A

Tipo de tensión de salida:

CC

Tensión de salida a CA 50 Hz:

85...264 V

Tensión de salida a CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de salida a CC:

5...24 V

Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:

0 A

Intensidad máxima de salida CA 60 Hz:

0 A

Intensidad máx. de salida CC:

2.8 A

Salida de potencia:

14 W

Redundancia:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Anchura:

45 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

81.6 mm

Fuente de alimentación 100 a 240Vca 5Vcc 2,8A Relé

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON