OMRON - Fuente de alimentación 100 a 240V CA 5V CC 5A relé RUN 25W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 85...264 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 85...264 V
Tensión de entrada a CC - 0...0 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz - 30 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
386939
Ref.Sonepar
270341
EAN
04548583452244
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
85...264 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
85...264 V
Tensión de entrada a CC:
0...0 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:
30 A
Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:
30 A
Intensidad máx. de entrada CC:
0 A
Tipo de tensión de salida:
CC
Tensión de salida a CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de salida a CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de salida a CC:
5...24 V
Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:
0 A
Intensidad máxima de salida CA 60 Hz:
0 A
Intensidad máx. de salida CC:
5 A
Salida de potencia:
25 W
Redundancia:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura:
80 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
81.6 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


