OMRON - Fuente de alimentación 120/240V CA 24V CC - 159549

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Fuente de alimentación 120/240V CA 24V CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de entrada a CA 50 Hz - 85...264 V

  • Tensión de entrada a CA 60 Hz - 85...264 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA

  • Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz - 30 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

206 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

159549

Ref.Sonepar

872278

EAN

04536854303548

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de entrada a CA 50 Hz:

85...264 V

Tensión de entrada a CA 60 Hz:

85...264 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CA

Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:

30 A

Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:

30 A

Tipo de tensión de salida:

CC

Tensión de salida a CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de salida a CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de salida a CC:

5...24 V

Intensidad máx. de salida CC:

4.6 A

Redundancia:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Anchura:

58 mm

Altura:

130 mm

Profundidad:

100 mm

Fuente Alimentación 120/240Vca 24Vcc