OMRON - Fuente de alimentación 15W 12V 1,2-22,5mm carril DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 10.8...13.8 V
Segunda tensión de salida secundaria - 0...0 V
Tercera tensión de salida secundaria - 0...0 V
Intensidad máx. de salida 1 - 1.2 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
324268
Ref.Sonepar
575354
EAN
04547648711562
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
10.8...13.8 V
Segunda tensión de salida secundaria:
0...0 V
Tercera tensión de salida secundaria:
0...0 V
Intensidad máx. de salida 1:
1.2 A
Intensidad máx. de salida 2:
-8888 A
Intensidad máx. de salida 3:
-8888 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
12 V
Tensión nominal de salida 2:
-8888 V
Tensión nominal de salida 3:
-8888 V
Corriente nominal de salida 1:
1.2 A
Corriente nominal de salida 2:
-8888 A
Corriente nominal de salida 3:
-8888 A
Prueba de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
0...0 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
44 VA
Salida de potencia:
15 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
sí
Versión modular:
sí
Anchura en módulos:
1
Anchura integrada:
22.5 mm
Altura integrada:
96.4 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
22.5 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
96.4 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


