OMRON - Fuente de alimentación 24V CC 19,6W

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Fuente de alimentación 24V CC 19,6W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de entrada a CA 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de entrada a CA 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de entrada a CC - 21.6...26.4 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

55 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

315604

Ref.Sonepar

267038

EAN

04547648706117

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de entrada a CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de entrada a CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de entrada a CC:

21.6...26.4 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:

0 A

Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:

0 A

Intensidad máx. de entrada CC:

1.5 A

Tipo de tensión de salida:

CC

Tensión de salida a CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de salida a CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de salida a CC:

5...24 V

Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:

0 A

Intensidad máxima de salida CA 60 Hz:

0 A

Intensidad máx. de salida CC:

2 A

Salida de potencia:

19.6 W

Redundancia:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Anchura:

27 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

81.6 mm

Fuente de Alimentación 24Vcc 19,6W

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON