OMRON - Fuente de alimentación, 30 W, entrada de 100 a 240 V CA, salida 15 V CC, 2,4 A, montaje en carril DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 13.5...17.25 V
Segunda tensión de salida secundaria - 0...0 V
Tercera tensión de salida secundaria - 0...0 V
Intensidad máx. de salida 1 - 2.4 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3115417-5
Ref.Sonepar
1303646
EAN
04549734104470
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
13.5...17.25 V
Segunda tensión de salida secundaria:
0...0 V
Tercera tensión de salida secundaria:
0...0 V
Intensidad máx. de salida 1:
2.4 A
Intensidad máx. de salida 2:
-8888 A
Intensidad máx. de salida 3:
-8888 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
15 V
Tensión nominal de salida 2:
-8888 V
Tensión nominal de salida 3:
-8888 V
Corriente nominal de salida 1:
2.4 A
Corriente nominal de salida 2:
-8888 A
Corriente nominal de salida 3:
-8888 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
120...370 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
86 VA
Salida de potencia:
30 W
Estabilizado:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
sí
Versión modular:
no
Anchura en módulos:
2.2
Anchura integrada:
41 mm
Altura integrada:
82 mm
Montaje directo posible:
sí
Anchura:
36.2 mm
Altura:
82 mm
Profundidad:
117.7 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP00
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


