OMRON - Fuente de alimentación 30W/24V/1.3A carril DIN Push-in+

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Fuente de alimentación 30W/24V/1.3A carril DIN Push-in+

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Primera tensión de salida secundaria - 21.6...28 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 1.56 A

  • Tensión secundaria regulable - sí

  • Tensión nominal de salida 1 - 24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

675333

Ref.Sonepar

369345

EAN

04549734134620

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Primera tensión de salida secundaria:

21.6...28 V

Intensidad máx. de salida 1:

1.56 A

Tensión secundaria regulable:

sí

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Corriente nominal de salida 1:

1.3 A

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

90...350 V

Tensión de salida estabilizada:

sí

Consumo potencia:

82.8 VA

Salida de potencia:

30 W

Estabilizado:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

no

Versión modular:

no

Anchura en módulos:

1.8

Anchura integrada:

32 mm

Altura integrada:

90 mm

Montaje directo posible:

no

Anchura:

32 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

90 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Fuente de alimentación 30W/24V/1.3A carril DIN Push-in+

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON