OMRON - Fuente de alimentación 50W 12V DC 4.2A conexión frontal Lite
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 10.8...13.2 V
Intensidad máx. de salida 1 - 4.2 A
Tensión secundaria regulable - sí
Tensión nominal de salida 1 - 12 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
668722
Ref.Sonepar
463295
EAN
04548583741607
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
10.8...13.2 V
Intensidad máx. de salida 1:
4.2 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
12 V
Corriente nominal de salida 1:
4.2 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
120...370 V
Tensión de salida estabilizada:
no
Consumo potencia:
135.7 VA
Salida de potencia:
50 W
Estabilizado:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
sí
Versión modular:
no
Anchura en módulos:
20
Anchura integrada:
151 mm
Altura integrada:
97 mm
Montaje directo posible:
sí
Anchura:
129 mm
Altura:
97 mm
Profundidad:
38 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP00
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


