OMRON - Fuente de alimentación 50W entrada de 100A 240V CA salida 24V CC 22A montaje en carril DIN

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Fuente de alimentación 50W entrada de 100A 240V CA salida 24V CC 22A montaje en carril DIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Primera tensión de salida secundaria - 21.6...27.6 V

  • Segunda tensión de salida secundaria - 0...0 V

  • Tercera tensión de salida secundaria - 0...0 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 2.2 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

677969

Ref.Sonepar

463304

EAN

04549734104593

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Primera tensión de salida secundaria:

21.6...27.6 V

Segunda tensión de salida secundaria:

0...0 V

Tercera tensión de salida secundaria:

0...0 V

Intensidad máx. de salida 1:

2.2 A

Intensidad máx. de salida 2:

-8888 A

Intensidad máx. de salida 3:

-8888 A

Tensión secundaria regulable:

sí

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Tensión nominal de salida 2:

-8888 V

Tensión nominal de salida 3:

-8888 V

Corriente nominal de salida 1:

2.2 A

Corriente nominal de salida 2:

-8888 A

Corriente nominal de salida 3:

-8888 A

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

120...370 V

Tensión de salida estabilizada:

sí

Consumo potencia:

124 VA

Salida de potencia:

50 W

Estabilizado:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

sí

Versión modular:

no

Anchura en módulos:

2.2

Anchura integrada:

42 mm

Altura integrada:

97 mm

Montaje directo posible:

sí

Anchura:

39.2 mm

Altura:

97 mm

Profundidad:

147.7 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Grado de protección (IP):

IP00

Grado de protección (NEMA):

Otros

Fuente de alimentación, 50 W, entrada de 100 a 240 V CA, salida 24 V CC, 2,2 A, montaje en carril DIN

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON