OMRON - Fuente de alimentación 60W/24V/2.5A carril DIN Push-in+ - 669508

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Fuente de alimentación 60W/24V/2.5A carril DIN Push-in+

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Primera tensión de salida secundaria - 21.6...28 V

  • Segunda tensión de salida secundaria - 0...0 V

  • Tercera tensión de salida secundaria - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

669508

Ref.Sonepar

289442

EAN

04548583761117

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Primera tensión de salida secundaria:

21.6...28 V

Segunda tensión de salida secundaria:

0...0 V

Tercera tensión de salida secundaria:

0...0 V

Intensidad máx. de salida 1:

3 A

Intensidad máx. de salida 2:

-8888 A

Intensidad máx. de salida 3:

-8888 A

Tensión secundaria regulable:

sí

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Tensión nominal de salida 2:

-8888 V

Tensión nominal de salida 3:

-8888 V

Corriente nominal de salida 1:

2.5 A

Corriente nominal de salida 2:

-8888 A

Corriente nominal de salida 3:

-8888 A

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

90...350 V

Tensión de salida estabilizada:

no

Consumo potencia:

151.8 VA

Salida de potencia:

60 W

Estabilizado:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

no

Versión modular:

no

Anchura en módulos:

1.8

Anchura integrada:

32 mm

Altura integrada:

90 mm

Montaje directo posible:

no

Anchura:

32 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

90 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Fuente de alimentación 60W/24V/2.5A carril DIN Push-in+