OMRON - Fuente de alimentación S8VK-S48024 - 672486

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Fuente de alimentación S8VK-S48024

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Primera tensión de salida secundaria - 21.6...28 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 30 A

  • Tensión secundaria regulable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

38 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

672486

Ref.Sonepar

447573

EAN

04548583761148

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Primera tensión de salida secundaria:

21.6...28 V

Intensidad máx. de salida 1:

30 A

Tensión secundaria regulable:

sí

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Corriente nominal de salida 1:

20 A

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

90...350 V

Tensión de salida estabilizada:

no

Consumo potencia:

529 VA

Salida de potencia:

480 W

Estabilizado:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

no

Versión modular:

no

Anchura en módulos:

3.4

Anchura integrada:

60 mm

Altura integrada:

124 mm

Montaje directo posible:

no

Anchura:

60 mm

Altura:

124 mm

Profundidad:

122 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Fuente de alimentación 480W/24V/20A carril DIN Push-in+