OMRON - Fuente de alimentación S8VKG01512 15W/12V/1,2A - 374165

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Fuente de alimentación S8VKG01512 15W/12V/1,2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Primera tensión de salida secundaria - 10.8...13.8 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 1.2 A

  • Intensidad máx. de salida 2 - 0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

374165

Ref.Sonepar

267121

EAN

04548583357655

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Primera tensión de salida secundaria:

10.8...13.8 V

Intensidad máx. de salida 1:

1.2 A

Intensidad máx. de salida 2:

0 A

Intensidad máx. de salida 3:

0 A

Tensión secundaria regulable:

no

Tensión nominal de salida 1:

12 V

Corriente nominal de salida 1:

1.2 A

Prueba de cortocircuito:

no

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

90...350 V

Tensión de salida estabilizada:

no

Consumo potencia:

48.3 VA

Salida de potencia:

15 W

Estabilizado:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

sí

Versión modular:

no

Anchura en módulos:

1

Anchura integrada:

23 mm

Altura integrada:

100 mm

Montaje directo posible:

no

Anchura:

22.5 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

90 mm

Apto para funciones de seguridad:

sí

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Fuente de alimentación 15W/12V/1,2A carril DIN

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON