OMRON - Fuente de alimentación S8VKG01524 15W/24V/0,65A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 21.6...27.6 V
Intensidad máx. de salida 1 - 0.65 A
Intensidad máx. de salida 2 - 0 A
Intensidad máx. de salida 3 - 0 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
374166
Ref.Sonepar
160922
EAN
04548583357662
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
21.6...27.6 V
Intensidad máx. de salida 1:
0.65 A
Intensidad máx. de salida 2:
0 A
Intensidad máx. de salida 3:
0 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
0.65 A
Prueba de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
90...350 V
Tensión de salida estabilizada:
no
Consumo potencia:
46 VA
Salida de potencia:
15 W
Estabilizado:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
sí
Versión modular:
no
Anchura en módulos:
1
Anchura integrada:
23 mm
Altura integrada:
100 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
22.5 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
90 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


