OMRON - Fuente de alimentación S8VKG48024 480W/24V/20A - 374872
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 21.6...27.6 V
Intensidad máx. de salida 1 - 20 A
Intensidad máx. de salida 2 - 0 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
74 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
374872
Ref.Sonepar
286023
EAN
04548583357754
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
21.6...27.6 V
Intensidad máx. de salida 1:
20 A
Intensidad máx. de salida 2:
0 A
Intensidad máx. de salida 3:
0 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
20 A
Prueba de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
90...350 V
Tensión de salida estabilizada:
no
Consumo potencia:
529 VA
Salida de potencia:
480 W
Estabilizado:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
sí
Versión modular:
no
Anchura en módulos:
1
Anchura integrada:
95 mm
Altura integrada:
135 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
95 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
140 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros


